Trolley for sheet material

Nr art.: 4445
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor niebieskie
Szerokość użytkowa 400 mm
Głębokość użytkowa 1 500 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek do transportu płyt
Powłoka lakierowany
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 500
Szerokość łącznie 710 mm
Głębokość całkowita 1 500 mm
Wysokość całkowita 1 510 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4445
EAN / GTIN 4017976044453
Numer producenta 4445
Numer L L90080 528
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Welded sectional and tubular steel, platform made of non-slip plywood waterproof plywood. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks, loading height 1150 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Usable surface length (mm): 1500
  • Usable surface width (mm): 400
  • Overall length (mm): 1500
  • Total width (mm): 710
  • Total height (mm): 1510
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 200 x 40
  • Note: Leaning height: 1150 mm