Carro de tableros

Número de artículo: 4445
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color azul
Anchura útil 400 mm
Profundidad útil 1.500 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Carros para placas
Recubrimiento pintado
Ejecución construcción Construcción de perfil de acero/tubo de acero
Capacidad de carga máx. 500
Anchura total 710 mm
Fondo total 1.500 mm
Altura total 1.510 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 4445
EAN / GTIN 4017976044453
Número del fabricante 4445
Número L L90080 528
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Acero perfilado y tubo de acero soldados, superficie de carga de tablero antideslizante de contrachapado resistente al agua. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias. Altura de la plataforma: 1150 mm.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 500
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1500
  • Anchura de la superficie útil (mm): 400
  • longitud total (mm): 1500
  • Anchura total (mm): 710
  • Altura total (mm): 1510
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40
  • Nota: Altura de construcción: 1150 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados