Vozík na desky

Artiklové číslo: 4445
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva modrá
Užitná šířka 400 mm
Užitná hloubka 1 500 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 40 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Vozík na desky
Povlak malováno
Konstrukční provedení Konstrukce z profilové oceli / ocelových trubek
Nosnost max. 500
Šířka celkem 710 mm
Celková hloubka 1 500 mm
Výška celková 1 510 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4445
EAN / GTIN 4017976044453
Číslo výrobce 4445
L-číslo L90080 528
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Svařovaná profilová ocel a trubková ocel, ložná plocha z protiskluzové sítotiskové desky z vodovzdorné překližky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách, systémová výška 1150 mm.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1500
  • Efektivní šířka (mm): 400
  • celková délka (mm): 1500
  • Celková šířka (mm): 710
  • Celková výška (mm): 1510
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 40
  • Upozornění: Výška zařízení: 1150 mm