Cărucior pentru plăci

Cod articol.: 4445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea albastru
Lăţime utilă 400 mm
Adâncime utilă 1.500 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior pentru panouri
Strat de acoperire pictată
Model de construcţie Structură profilată din oțel/oțel tubular
Capacitate portantă max. 500
Lăţime totală 710 mm
Adâncime totală 1.500 mm
Înălţimea totală 1.510 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 4445
EAN / GTIN 4017976044453
Număr producător 4445
L-Număr L90080 528
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel secțional sudat și oțel tubular, suprafață de încărcare din tablă serigrafiată antiderapantă din placaj impermeabil. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Înălțimea sistemului 1150 mm.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Lungime efectivă (mm): 1500
  • Lățime efectivă (mm): 400
  • Lungime totală (mm): 1500
  • Lățime totală (mm): 710
  • Înălțime totală (mm): 1510
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40
  • Notă: Înălțimea accesoriului: 1150 mm