{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Płyta podstawowa | tak | |
| Długość podstawy | 400 mm | |
| Szerokość podstawy | 160 mm | |
| Odchylenie rotacji na milimetr | 0,002 µm | |
| Do min. średnicy obrabianego przedmiotu | 4 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 50 mm | |
| Średnica rolki | 50 mm | |
| Typ rolki | Rolki walcowe | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego | |
| Masa | 11 kg | |
| Z wyświetlaczem | nie |
| Numer artykułu | 443300 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001944733 | |
| Numer producenta | B700500004 RPG 450 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de |