Dispozitiv de verificare a concentricităţii RPG, Pentru ⌀ maxim al piesei: 50mm

Cod articol.: 443300 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ maxim al piesei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Placă de bază da
Lungime placă de bază 400 mm
Lăţime placă de bază 160 mm
Deviație de rotație per milimetru 0,002 µm
pentru diametrul min. al piesei de prelucrat 4 mm
pentru diametrul maxim al piesei de prelucrat 50 mm
Diametrul rolelor 50 mm
Tip role Role cilindrice
Tip produs Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii
Greutate 11 kg
Cu afișaj nu

Identificare și clasificare

Cod articol 443300 50
EAN / GTIN 2050001944733
Număr producător B700500004 RPG 450
Producător/responsabil Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie robustă cu rulmenţi cu bile.
  • Tip RPG pentru verificări în serie cu 2 suporturi rabatabile şi 1 sanie de măsurare (cu excepţia Ref. 30).

Aplicaţie:

Pentru verificarea suprafeţelor exterioare, interioare şi plane ale pieselor de rotaţie.

Precizie:

Precizie a concentricităţii 0,002 mm.

Livrare:

Inclusiv cheie de deservire şi piatră de şlefuit (fără ceasuri comparatoare).

Accesorii opţionale:

Sanie transversală pentru măsurarea suprafeţei plane. Sanie de măsurare cu pinolă respectiv role suport. Braţ articulat cu prindere centrală de măsurare pentru instrumentul de măsură. Role suport din carbură.
Acţionare electrică cu variator electronic de viteze. Braţ rotitor pneumatic cu rolă de întindere.

Notă:

Toate tipurile de dispozitive cu alte tipuri de role (role canelate respectiv role cilindrice) disponibile la cerere.