{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ valčekov | cylindrické valceky | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 50 mm | |
pre ⌀ obrobku | 4 mm - 50 mm | |
Základná doska Dĺžka | 400 mm | |
Základná doska Šírka | 160 mm | |
⌀ valčekov | 50 mm | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Druh produktu | Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere |
Číslo položky | 443300 50 | |
EAN/GTIN | 2050001944733 | |
Číslo výrobcu | B700500004 RPG 450 |