Rundlaufprüfgerät RPG, für maximalen Werkstück-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 443300 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für maximalen Werkstück-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Grundplatte ja
Grundplatte Länge 400 mm
Grundplatte Breite 160 mm
Rotationsabweichung pro Millimeter 0,002 µm
für min. Werkstückdurchmesser 4 mm
für max. Werkstückdurchmesser 50 mm
Durchmesser Rollen 50 mm
Typ Rollen zylindrische Rollen
Produktart Rund- und Planlaufmessgerät
Gewicht 11 kg
mit Display nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 443300 50
EAN / GTIN 2050001944733
Herstellernummer B700500004 RPG 450
Hersteller/verantwortliche Person Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion mit vorgespannten Wälzlagerungen.
Typ RPG für Prüfungen im Serienbereich mit 2Schwenkhaltern und 1 Messschlitten (außerGr.30).

Verwendung:

Für Prüfaufgaben an Außen-, Innen- und Planflächen von Rotationsteilen.

Genauigkeit:

Rundlaufgenauigkeit 0,002 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Bedienschlüssel und Abziehstein (ohne Messuhren).

Sonderzubehör:

Kreuzschlitten zur Vermessung der Planfläche.
Messschlitten mit Pinole bzw. Auflagerollen.
Gelenkarm mit Messmittelaufnahme.
Hartmetall-Auflagerollen.
Elektroantrieb mit Regeltrafo.
Pneumatischer Schwenkarm mit Spannrolle.

Hinweis:

Alle Gerätetypen mit anderem Rollentyp (Einstichrollen bzw. zylindrische Rollen) auf Anfrage.