{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski stalowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Szerokość podkładki | 535 mm | |
| Wysokość kabłąka mocującego | 300 mm | |
| Szerokość użytkowa | 535 mm | |
| Głębokość użytkowa | 1 270 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek do transportu płyt | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych | |
| Tragfähigkeit max. | 600 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 810 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 1 270 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 321 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 4433 | |
| EAN / GTIN | 4017976844336 | |
| Numer producenta | 4433 | |
| Numer L | L90070 343 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |