• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Platenwagen

Artikelnummer: 4433
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
RAL kleur RAL 5007
Kleur, blauw Staalblauw
Kleur blauw
Oplegbreedte 535 mm
Hoogte beugel 300 mm
Nuttige breedte 535 mm
Nuttige diepte 1.270 mm
Wieltype bokwiel; Zwenkwiel
Vastzetter, Zwenkwiel ja
Aantal rollen, bokwiel 2 st.
Aantal rollen, Zwenkwiel 2 st.
Aantal wielen/rollen 4 st.
Buitendiameter wiel/rol 200 mm
Breedte wiel/rol 40 mm
Materiaal wiel/rol TPE
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype paneelwagen
Coating poedercoating
Materiaal staal
Constructie-uitvoering constructie van profielstaal/stalen buizen
Belastbaarheid max. 600
Breedte totaal 810 mm
Diepte totaal 1.270 mm
Hoogte totaal 1.321 mm
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4433
EAN/GTIN 4017976844336
Nummer fabrikant 4433
L-nummer L90070 343
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Platenwagen van gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Platform van houtpanelen met opgelijmd fijn gegroefd rubber. Antislip en zacht voor gevoelige goederen. Constructie van geschroefde stalen buizen. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, 200 x 40 mm, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen Montagehoogte: 1050 mm, hoogte rail: 300 mm.

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 600
  • Lengte effectief gebied (mm): 1270
  • Effectieve breedte (mm): 535
  • Hoogte laadvlak (mm): 271
  • totale lengte (mm): 1270
  • Totale breedte (mm): 810
  • Totale hoogte (mm): 1321
  • Banden: TPE
  • Wielmaat (mm): 200 × 40
  • Opmerking: Aanbrenghoogte: 1050 mm, hoogte rail 300 mm