{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu acier | |
| Couleur | bleu | |
| Largeur d’appui | 535 mm | |
| Hauteur étrier de retenue | 300 mm | |
| Largeur utile | 535 mm | |
| Hauteur utile | 1 270 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 200 mm | |
| Largeur roue/roulette | 40 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | chariot à plateaux | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | construction en acier profilé/tube d’acier | |
| Tragfähigkeit max. | 600 kg | |
| Largeur totale Bg | 810 mm | |
| Profondeur totale Tg | 1 270 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 321 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 4433 | |
| EAN / GTIN | 4017976844336 | |
| Réf. fabricant | 4433 | |
| Article hors catalogue | L90070 343 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |