Tallerkenvogn

Art.-nr.: 4433
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Stålblå
Farve blå
Anlægsbredde 535 mm
Højde, holdebøjle 300 mm
Nyttebredde 535 mm
Nyttedybde 1.270 mm
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype pladevogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse konstruktion af profilstål/rørformet stål
Tragfähigkeit max. 600 kg
Bredde i alt Bg 810 mm
Dybde, i alt Tg 1.270 mm
Højde i alt Hg 1.321 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4433
EAN/GTIN 4017976844336
Producentnummer 4433
L-nummer L90070 343
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Panelvogn af svejset rør- og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007. Platform af træbaserede paneler med pålimede fine riller af gummi. Skridsikker og skånsom for følsomme varer. Boltet konstruktion af stålrør. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, 200 x 40 mm, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Monteringshøjde: 1050 mm, gribeskinnehøjde: 300 mm.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Effektiv længde (mm): 1270
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 535
  • Højde på læsseflade (mm): 271
  • længde i alt (mm): 1270
  • Samlet bredde (mm): 810
  • Samlet højde (mm): 1321
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
  • Bemærk: Anlægshøjde: 1050 mm, gribeskinnehøjde 300 mm