817 CLT-2D Height-Gage Digimar 0-600 mm w. DC

Nr art.: 4429601DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT
Odczyt 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Odczyt 0 cal; 0 cal; 0 cal; 0,001 cal; 0,001 cal
Złącze Interfejs Bluetooth®
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Granica błędu 1,8 mm
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4429601DKS
EAN / GTIN 4059192064662
Numer producenta 4429601DKS
Numer L L40080 5116
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Height Gage Digimar 817 CLT
Measuring range: 0 - 600 mm
/
Error limit_µm: (1.8 + L/600) L in mm
Data interface: 3x USB 2.0, wireless
Package contains: height measuring instrument incl. operating and display unit, carrier 817h1, probe K6/51, setting block 817 eb, USB cable, instruction manual, power source, protection cover, Calibration certificate