817 CLT-2D Height-Gage Digimar 0-600 mm w. DC

Réf.: 4429601DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT
Lecture 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Lecture 0 pouce; 0 pouce; 0 pouce; 0,001 pouce; 0,001 pouce
Interface Interface Bluetooth®; interface USB
Type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 600 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Erreur admissible 1,8 mm
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 4429601DKS
EAN / GTIN 4059192064662
Réf. fabricant 4429601DKS
Article hors catalogue L40080 5116
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Colonne de mesure Digimar 817 CLT
Étendue de mesure: 0 - 600 mm
/
Limite d'erreur_µm: (1,8 + L/600) L en mm
Interface de données: 3 ports USB 2.0, wireless
Contenu de la livraison: Colonne de mesure avec élément de commande et d'affichage, Support 817 h1, Touche de mesure K6/51, Cale de réglage 817 eb, Câble USB, Guide de l'utilisateur, Chargeur, Capot de protection, Certificat d'étalonnage