• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

817 CLT-2D Height-Gage Digimar 0-600 mm w. DC

Codice art.: 4429601DKS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Denominazione originale prodotto Digimar 816 CLT; Digimar 817 CLT
Lettura 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Lettura 0 pollici; 0 pollici; 0 pollici; 0,001 pollici; 0,001 pollici
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®; interfaccia USB
Tipo di prodotto misuratore di altezze
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 600 mm
Unità lettura millimetre; inch
Metrologia es. digitale
Limite d’errore 1,8 mm
Certificato di collaudo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4429601DKS
EAN / GTIN 4059192064662
Codice del produttore 4429601DKS
Numero-L L40080 5116
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Altimetro Digimar 817 CLT
Campo di misura: 0 - 600 mm
/
Limite di errore_µm: (1,8 + L/600) L in mm
Interfaccia dati: 3x USB 2.0, wireless
La fornitura comprende: Altimetro con unità di comando e visualizzazione, Supporto 817 h1, Inserto di misura K6/51, Blocco di azzeramento 817 eb, Cavo USB, Manuale di istruzioni, Caricabatterie, Copertura protettiva, Certificato di taratura