{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość podstawy | 500 mm | |
| Głębokość podstawy | 860 mm | |
| Z balustradą | tak | |
| Rodzaj produktu | Podesty | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Nośność | 200 kg | |
| Masa | 50 kg |
| Numer artykułu | 44272 | |
| EAN / GTIN | 4003866442720 | |
| Numer producenta | 44272 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |