• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Pedana di ampl.acciaio inox V4A

Codice art.: 44272
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza superficie di appoggio 500 mm
Profondità superficie di appoggio 860 mm
Ringhiera disponibile
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Materiale acciaio legato
Portata 200 kg
Peso 50 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44272
EAN / GTIN 4003866442720
Codice del produttore 44272
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ringhiera su un lato longitudinale incl. giunzione ringhiera.
  • Pedane di ampliamento avvitabili tra loro a volontà.
  • Carico superficiale 3,5 kN/m2.
  • Carico singolo 1,5 kN.

Proprietà:

  • Dimensioni (larghezza × profondità) 500mm × 860mm
  • Larghezza 500 mm
  • Materiale Acciaio inossidabile
  • Peso 50 kg
  • Profondità 860 mm