Udvidelsesplatform i rustfrit stål V4A

Art.-nr.: 44272
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Grundareal, bredde 500 mm
Grundareal, dybde 860 mm
Gelænder forefindes ja
Produkttype Arbejdsplatform
Materiale specialstål
Bæreevne 200 kg
Vægt 50 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44272
EAN/GTIN 4003866442720
Producentnummer 44272
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gitter med en forlængerbeslag.
  • Gelænder på den ene langside inkl. gelænderforbindelse.
  • Forlængelsesplatforme kan skrues sammen efter behov.
  • Overfladebelastning 4 kN/m2.
  • Enkeltbelastning 2 kN.

Egenskab:

  • Bredde 500 mm
  • Vægt 50 kg
  • Størrelse B x D 500mm × 860mm
  • Materiale rustfrit stål
  • Dybde 860 mm