P1514 H, PROBE, FOR 817 CLM ONLY

Nr art.: 4426810
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość przewodu 1,5 m
Stopień ochrony IP IP50
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość czujnika 100 mm; 80 mm
Nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym -
Typ czujnika Czujnik z kulką
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Średnica trzonka 8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4426810
EAN / GTIN 4059192017101
Numer producenta 4426810
Numer L L40120 55
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Maximum measuring accuracy for long measuring length
  • Compact dimensions
  • Particularly durable ball bearing guide
  • Reference mark for position determination
  • 8 mm clamping shaft

Opis:

P1514 H Incremental probe for Digimar 817 CLM

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product type: P1514 H
  • Product group name: Millimar
  • IP Protection class: IP 50
  • Product name: Incremental probe
  • Product group name: Electric and pneumatic length gauges
  • Measuring system 02: DIADUR glass scale with incremental graduation
  • Output signal: 1 Vss
  • Max_measuring speed: 0.5 m/s
  • Max_shock: 1000.000000 m/s²
  • Max_Vibration: 100.000000 m/s²
  • Storage temperature MAX: 70 °C
  • Working temperature MAX: 40 °C
  • Operating temperature: 20 °C
  • Working temperature MIN: 10 °C
  • Cable length: 1.5 m
  • Max_shear_force: 0.8 N
  • Bearing temperature MIN: -20 °C