PALPEUR INDUCTIF P1514H

Réf.: 4426810
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Longueur de câble 1,5 m
Indice de protection IP IP50
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Longueur palpeur 100 mm; 80 mm
Force de mesure au point zéro électrique -
Type de palpeur palpeur à bille
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit Palpeurs de mesure
Diamètre corps 8 mm

Identification et classification

Référence article 4426810
EAN / GTIN 4059192017101
Réf. fabricant 4426810
Article hors catalogue L40120 55
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • La plus grande précision de mesure pour une longue course de mesure
  • Dimensions compactes
  • Guidage à billes particulièrement durable
  • Marque de référence pour déterminer la position
  • Tige de serrage de 8 mm

Description:

P1514 H Palpeur de mesure incrémental pour Digimar 817 CLM

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Type de produit: P1514 H
  • Nom du groupe de produits: Millimar
  • IP Type de protection: IP 50
  • Désignation du produit: Palpeur de mesure incrémental
  • Nom du groupe de produits: Systèmes de mesure linéaire électriques et pneumatiques
  • Système de mesure 02: Règle en verre DIADUR avec graduation incrémentale
  • Signal de sortie: 1 Vss
  • Max_Vitesse de mesure: 0,5 m/s
  • Max_choc: 1000.000000 m/s²
  • Max_Vibration: 100.000000 m/s²
  • Température de stockage MAX: 70 °C
  • Température de travail MAX: 40 °C
  • Température de travail: 20 °C
  • Température de travail MIN: 10 °C
  • Longueur du câble: 1.5 m
  • Max_force transversale: 0.8 N
  • Température de stockage MIN: -20 °C