• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P1514 H Meßtaster für 817 CLM Höhenmessgerät

Artikel-Nr.: 4426810
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Kabellänge 1,5 m
IP Schutzart IP50
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge Taster 100 mm; 80 mm
Messkraft am elektrischen Nullpunkt -
Typ Taster Taster mit Kugel
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Messtaster
Durchmesser Schaft 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4426810
EAN / GTIN 4059192017101
Herstellernummer 4426810
L-Nummer L40120 55
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Messgenauigkeit bei langem Messweg
  • Kompakte Abmessungen
  • Besonders langlebige Kugelführung
  • Referenzmarke zur Positionsbestimmung
  • 8 mm Einspannschaft

Beschreibung:

P1514 H Inkrementaler Messtaster für Digimar 817 CLM

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produkttyp: P1514 H
  • Produktgruppenname: Millimar
  • IP Schutzart: IP 50
  • Produktbezeichnung: Inkrementaler Messtaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
  • Ausgangssignal: 1 Vss
  • Max_Messgeschwindigkeit: 0,5 m/s
  • Max_Schock: 1000.000000 m/s²
  • Max_Vibration: 100.000000 m/s²
  • Lagertemperatur MAX: 70 °C
  • Arbeitstemperatur MAX: 40 °C
  • Arbeitstemperatur: 20 °C
  • Arbeitstemperatur MIN: 10 °C
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Max_Querkraft: 0.8 N
  • Lagertemperatur MIN: -20 °C