Scana B - Stepladder with 2 x 6 treads

Nr art.: 44206
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 44206
EAN / GTIN 4003866442065
Numer producenta 44206
Numer L L90050 34
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 80 mm.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,85 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 5,8 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,1 m × 0,5 m
  • Długość drabiny 1,4 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni nitowane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 216 mm
  • Liczba stopni 2 × 6
  • Liczba stopni stopnie 6
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,3 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,5 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.