• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Scana B – Trapladder, 2 x 6 treden

Artikelnummer: 44206
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 44206
EAN/GTIN 4003866442065
Nummer fabrikant 44206
L-nummer L90050 34
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 80 mm diepe treden.
  • Bomen slijtvast geanodiseerd.
  • Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.

Kenmerk:

  • Werkhoogte 2.85 m
  • Belasting max. 150 kg
  • Gewicht 5.8 kg
  • Grondoppervlakte 1,1 m × 0,5 m
  • Ladderlengte 1.4 m
  • Materiaal Aluminium
  • Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
  • Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
  • Aantal treden 2 × 6
  • Aantal treden 6
  • Diepte treden 80 mm
  • loodrechte ladderhoogte 1.3 m
  • Buitenmaat 0.5 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.