Scana B - Scăriță 2 x 6 trepte

Cod articol.: 44206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 44206
EAN / GTIN 4003866442065
Număr producător 44206
L-Număr L90050 34
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Trepte de 80 mm adâncime.
  • Stâlpi anodizați rezistenți la uzură.
  • Asigurate împotriva împrăștierii cu curele perlate de înaltă rezistență.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 2,85 m
  • Sarcina max. 150 kg
  • Greutate 5,8 kg
  • Suprafața de bază 1,1 m × 0,5 m
  • Lungimea scării 1,4 m
  • Material aluminiu
  • Conexiune treaptă/ treaptă-stile nituite
  • Distanța verticală între trepte 216 mm
  • Număr de trepte 2 × 6
  • Număr de trepte 6
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • Înălțimea scării verticale 1,3 m
  • Lățimea inferioară, exterioară 0,5 m

Notă:

Conformă cu standardul profesional EN 131.