• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Měřicí stativ s jemným nastavováním na magnetickém podstavci, Typ: N1

Artiklové číslo: 441195 N1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Šedá; Černá
Ramena volně pohyblivá
ne
Rameno sloupku D2
14 mm
Průměr příčného ramena D1
12 mm
Délka ramena sloupku
203 mm
Délka příčného ramena
185 mm
Přípojka
závit
Připojovací závit – velikost, závit
M8
Vyrovnání připojení, závit
Postranní
Magnetická noha
ano
Šířka magnetické nohy
50 mm
Délka magnetické nohy
60 mm
Výška magnetické nohy
55 mm
Přídržná síla
800 N
Délka vysouvání min.
20,3 cm
Délka vysouvání max.
20,3 cm
Vytváření upínací síly
Mechanický
Typ stativu
Pylväsjalusta
Druh produktu
Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441195 N1
EAN / GTIN 7290005398902
Číslo výrobce PH2040

Popis

Provedení:

3bodové upínání měřicího sloupku s velmi krátkými dráhami upínání pro nejvyšší komfort obsluhy. Velmi malá ruční síla má za následek trvalé, stabilní sevření.
Velkoryse dimenzovaný sloupek pro maximální tuhost systému. Upínání měřicích přístrojů Vario pro ⌀ stopky 6 mm, 8 mm, 3/8 palce, páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením a číselníkové úchylkoměry s očkem na zadní straně.
S přesným nastavením na magnetické noze. Výhoda při seřizování µm páčkových úchylkoměrů, protože sloupek není ovlivňován silou ruky.

Zvláštní příslušenství:

Upínač úchylkoměru č. 440401.