{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Ramiona poruszają się swobodnie | tak | |
| Liczba ramion przegubowych | 2 | |
| Długość ramienia przegubowego 1 L1 | 38 mm | |
| Długość ramienia przegubowego 2 L2 | 38 mm | |
| Przyłącze | Chwyt do mocowania; sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF | M5 | |
| Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu | 8 mm | |
| Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF | Na środku | |
| Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania | Z boku | |
| Podstawa magnetyczna | tak | |
| ⌀ podstawy magnetycznej | 30 mm | |
| Szerokość stopy magnetycznej | 30 mm | |
| Długość stopy magnetycznej | 30 mm | |
| Siła przyczepności | 300 N | |
| Materiał | stal | |
| Wytwarzanie siły mocowania | mechaniczne | |
| Typ statywu | Ramię przegubowe 3D | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 441185 LC6200 | |
| EAN / GTIN | 7290005393150 | |
| Numer producenta | LC6200 |