Mini mérőóra állvány állandó mágnessel és gömbcsuklóval LC6200

Cikkszám: 441185 LC6200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csuklós kar hossza L1 38 mm
Csuklós kar hossza L2 38 mm
Csatlakozó menet M5
Tartóerő 300 N
Mágnestalp ⌀ 30 mm
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 441185 LC6200
EAN / GTIN 7290005393150

Leírás

Kivitel:

Kompakt mérőóra állvány erős állandó mágnessel a szűk munkaterületen is egyszerű elhelyezés érdekében. Vario mérőóra befogó 8 mm szár átmérőhöz és fecskefarok vezetős szögtapintós mérőórához.
Három gömbcsukló központi rögzítéssel a gyors és egyszerű pozícionálás érdekében.