• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mini měřicí stativ s trvalým magnetem a kulovým kloubem, Typ: LC6200

Artiklové číslo: 441185 LC6200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Délka kloubového ramena 1 L1 38 mm
Délka kloubového ramena 2 L2 38 mm
Přípojka Upínací stopka; závit
Připojovací závit – velikost, závit M5
Pro úchylkoměry s ⌀ stopky 8 mm
Vyrovnání připojení, závit Středové
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Postranní
Magnetická noha ano
⌀ magnetické nohy 30 mm
Šířka magnetické nohy 30 mm
Délka magnetické nohy 30 mm
Přídržná síla 300 N
Materiál ocel
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441185 LC6200
EAN / GTIN 7290005393150
Číslo výrobce LC6200

Popis

Provedení:

Kompaktní měřicí stativ se silnými trvalými magnety pro jednoduché umisťování v úzkých pracovních prostorech. Upínač Vario pro úchylkoměry se stopkou ⌀ 8 mm a páčkové úchylkoměry s rybinovým vodítkem.
Tři kulové klouby s centrálním upínáním pro rychlé a jednoduché polohování.