{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | gri; negru | |
| Brațele se pot mișca liber | da | |
| Numărul de brațe articulate | 2 | |
| Lungime braţ articulat 1 L1 | 38 mm | |
| Lungime braţ articulat 2 L2 | 38 mm | |
| Racord | Tijă de prindere; filet | |
| Dimensiune filet conectare, filet | M5 | |
| Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii | 8 mm | |
| Conector de aliniere, filet | Median | |
| Conector de aliniere, Tijă de prindere | Lateral | |
| Picior magnetic | da | |
| ⌀ piciorului magnetic | 30 mm | |
| Bază magnetică lăţime | 30 mm | |
| Bază magnetică lungime | 30 mm | |
| Forţă de atracţie | 300 N | |
| Material | Oţel | |
| Generare forță de strângere | mecanic | |
| Tip trepied | Braţ articulat 3D | |
| Tip produs | Stativ de măsurare |
| Cod articol | 441185 LC6200 | |
| EAN / GTIN | 7290005393150 | |
| Număr producător | LC6200 |