Magnetyczny statyw pomiarowy z podwójną, precyzyjną regulacją, Typ: 240

Nr art.: 441174 240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 282 mm
długość ramienia przegubowego L1 110 mm
długość ramienia przegubowego L2 101 mm
gwint przyłączający, dolny M8
siła przyczepności 800 N
długość stopy magnetycznej 60 mm
szerokość stopy magnetycznej 50 mm
wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441174 240
EAN / GTIN 7290003243143

Opis

Wykonanie:

Mechaniczne statywy pomiarowe magnetyczne z centralnym, mechanicznym zaciskiem. Wszystkie trzy przeguby zaciskane są za pomocą jednego pokrętła. Bezstopniowo regulowana siła zacisku o dużej stabilności. Przeguby kulowe umożliwiają szybkie i łatwe pozycjonowanie. Stopa magnetyczna z przełącznikiem obrotowym i pryzmatyczną podstawą.
 
Uniwersalny uchwyt mocujący do trzpieni czujników zegarowych o ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8″ i przyrządów pomiarowych z pryzmą mocującą. Możliwość podwójnej regulacji dokładnej na uchwycie mocującym i stopie magnetycznej.