Mechaniczne statywy pomiarowe, magnetyczne, wysięg: 220mm

Nr art.: 441100 220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 220 mm
gwint przyłączeniowy M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego w środku
siła przyczepności 800 N
długość stopy magnetycznej 64 mm
szerokość stopy magnetycznej 50 mm
wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Numer producenta 105251
Producent/osoba odpowiedzialna Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Wykonanie:

Centralny, mechaniczny zacisk wszystkich przegubów. Płynna regulacja siły zacisku. Podstawa magnetyczna ze stopą pryzmową i włącznikiem. Możliwość ustawienia w każdej pozycji w promieniu działania. Precyzyjna regulacja o dużej stabilności. Gniazdo do mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.

W dostawie:

podstawa magnetyczna nr 440868, wielk. 1.