Mehanički magnetski mjerni stativ, duljina: 220mm

Artikl br.: 441100 220
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 220 mm
Priključni navoj M8
Usmjerenje priključnog navoja centralno
Snaga prianjanja 800 N
Duljina magnetske noge 64 mm
Širina magnetske noge 50 mm
Visina magnetske noge 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Broj proizvođača 105251
Proizvođač/odgovorna osoba Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Izvedba:

Mehaničko središnje stezanje svih zglobova. Silu stezanja se može regulirati kontinuirano. Preklopivo magnetsko postolje s prizmatičnim postoljem. Može se postići svaki položaj unutar radnog područja. Precizno namještanje s velikom stabilnošću. Držač mjernog sata za mjerne satove s ⌀ drške 8 mm ili prizmom.

Opseg isporuke:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 1.