Stojaki warsztatowe

Nr art.: 44099
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor Szare; Czerwony
Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Stojak kolumnowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44099
EAN / GTIN 4020772044091
Numer producenta 44099
Numer L L30090 38
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zestaw kluczy sześciokątnych ISO 2936L, bardzo długich (mm), 9-częściowy.
klucz: CHROM-WANAD, hartowany i niklowany.
Powierzchnie czołowe zostały obrobione na płasko. Krawędzie czołowe są fazowane.
Stojak: Tworzywo sztuczne jednorodne, odporne na uderzenia, z klipsem łączącym umożliwiającym montaż dodatkowych stojaków warsztatowych.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: SW: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Masa: 1310 g