Puesto de taller

Número de artículo: 44099
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color gris; rojo
Color, gris Gris luminoso
Color, rojo Rojo señales
Material Plástico
Tipo de producto Soporte de columna

Identificación y clasificación

Número de artículo 44099
EAN / GTIN 4020772044091
Número del fabricante 44099
Número L L30090 38
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte de taller, con destornillador hexagonal ISO 2936L, extra largo (mm), 9 piezas.
Llave: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Plan de superficies faciales procesado. Bordes finales biselados.
Soporte: Plástico puro, resistente a los impactos, con clip de conexión para montar soportes de taller adicionales.

Característica:

  • Contenido: Anchura llave: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • peso: 1310 g