Stand d’atelier

Réf.: 44099
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur gris; Rouge
Teinte, gris Gris clair
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Matériau Plastique
Type de produit colonne

Identification et classification

Référence article 44099
EAN / GTIN 4020772044091
Réf. fabricant 44099
Article hors catalogue L30090 38
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Support d’atelier, avec tournevis hexagonal ISO 2936L, extra long (mm), 9 pièces.
clé: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
Plan de surfaces de face traité. Arêtes d’extrémité chanfreinées.
Support: Plastique pur résistant aux chocs, avec clip de connexion pour le montage de supports d’atelier supplémentaires.

Caractéristique(s):

  • Contenu: Ouv.: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Poids: 1310 g