Podstawy statywów, Typ: 1

Nr art.: 440868 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
361 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja magnes włączany
siła przyczepności 800 N
gwint przyłączeniowy M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego w środku
długość 60 mm
szerokość 50 mm
wysokość 55 mm
Rodzaj produktu Podstawa magnetyczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Numer producenta 58
Producent/osoba odpowiedzialna Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Wykonanie:

Silny magnes włączany: podstawka pryzmowa. Włączanie poprzez pokrętło obrotowe.

Pasuje do:

Statywy pomiarowe nr 440790; 440800; 440840; 441100 wielk. 220 do 350.