Statyw pomiarowy magnetyczny (ze stopką magnetyczną), wysięg: 300mm

Nr art.: 440600 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
389 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 300 mm
gwint przyłączeniowy M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego boczna
siła przyczepności 1 000 N
długość stopy magnetycznej 75 mm
szerokość stopy magnetycznej 56 mm
wysokość stopy magnetycznej 58 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440600 300
EAN / GTIN 4045197889805
Numer producenta 440600 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Duże i gumowane koło ręczne (⌀ 54 mm) do lekkiego naciągania i luzowania zacisku. Ramiona przegubowe obracają się przy zegarze pomiarowym o 360°, przechylają o 180° i pasują do zegarów pomiarowych o średnicy uchwytu 6 lub 8 mm lub pryzm.
Statyw ze stopą magnetyczną i ergonomicznym przełącznikiem obrotowym. Magnesy ferrytyczne o dużej sile przyciągania, ze szlifowanymi powierzchniami podstawy na spodzie i szlifowaną powierzchnią dolną pryzmy, do nasadzania również na wałki i przedmioty walcowe. Przyjemna w dotyku obudowa stopy magnetycznej z tworzywa sztucznego o zwiększonej odporności na uderzenia i z izolacją cieplną.

W dostawie:

przegub nr 440610 300 i podstawa magnetyczna nr 440620 1.

Wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Możliwa do zrealizowania różnica temperatury po zaciśnięciu wynosi maksymalnie 15 °C bez wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.