Combination wrench set, 8 pieces ( 8 to 19 mm), holder

Nr art.: 440.JP8PB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba narzędzi 8
Liczba elementów 8 szt.
Seria 440
Oznaczenie producenta Ring-Maulschlüssel 440 Set, 8-tlg
Opakowanie Etui
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.JP8PB
EAN / GTIN 3662424161056
Numer producenta 440.JP8PB
Numer L L60130 10601
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standard spanner for all common applications
  • High mechanical performance combined with small dimensions for compliance with aviation standards
  • Ring head bevelled at 15° for better access for serial bolting or. flush bolts
  • OGV® profile for powerful, gentle nut tightening
  • Fork head bevelled 15°
  • Optimised clevis handle geometry improves accessibility
  • Chrome plated, satin finish
  • Pocket case for productivity and safety = Quickly stored, quickly identified, always with you
  • Shock and chemical resistant

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Container: CK.467BJP8
  • [kg]: 0.720

W dostawie:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Case: CK.467BJP8