• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 440 Set, 8-tlg

Artikel-Nr.: 440.JP8PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Satz / Sortiment
Anzahl Werkzeuge 8
Anzahl Teile 8 St.
Serie 440
Herstellerbezeichnung Ring-Maulschlüssel 440 Set, 8-tlg
Verpackung Etui
Ausführung abgewinkelt
Winkel 15
Produktart Schraubenschlüssel
Oberfläche verchromt
Set ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440.JP8PB
EAN / GTIN 3662424161056
Herstellernummer 440.JP8PB
L-Nummer L60130 10601
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt, satiniert
  • Pocket Etui für Produktivität und Sicherheit = Schnell aufbewahrt, schnell erkannt, immer bei Ihnen
  • Stoßfest und beständig gegen Chemikalien

Merkmal:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Behältnis: CK.467BJP8
  • Gewicht in Kilogramm: 0,720

Lieferumfang:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Behältnis: CK.467BJP8