Combination wrench set, 12 pieces ( 7 to 19 mm) , holder

Nr art.: 440.JP12APB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba narzędzi 12
Liczba elementów 12 szt.
Seria 440
Opakowanie Etui
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki nie
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440.JP12APB
EAN / GTIN 3662424082313
Numer producenta 440.JP12APB
Numer L L60130 11636
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Standard spanner for all common applications
  • High mechanical performance in combination with small dimensions for compliance with aviation standards
  • Ring head bevelled by 15° for better access for series bolting or flush bolting
  • High mechanical performance in combination with small dimensions for compliance with aviation standards flush bolts
  • OGV® profile for powerful, gentle tightening of nuts
  • fork head bevelled by 15°
  • optimised fork head handle geometry improves access options
  • chrome-plated, satin finish
  • pocket case for productivity and safety = quickly stored, quickly recognised, always with you
  • shock-resistant and resistant to chemicals

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Case: CK.467BJP12
  • [kg]: 1.170