Jeu de clés à fourche 440, 8 pièces

Réf.: 440.JP8PB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire jeu / Assortiment
Nombre d’outils 8
Nombre de pièces 8 pc.
Série 440
Référence fabricant Ring-Maulschlüssel 440 Set, 8-tlg
Emballage Etui
Exécution avec coude
Equerre 15
Type de produit clé
Surface avec chromage
Kit/assortiment oui
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 440.JP8PB
EAN / GTIN 3662424161056
Réf. fabricant 440.JP8PB
Article hors catalogue L60130 10601
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Clé standard pour toutes les applications usuelles
  • Performances mécaniques élevées associées à des dimensions réduites pour respecter les normes aéronautiques
  • Tête annulaire biseautée à 15° pour un meilleur accès lors de vissages en série ou de vis affleurantes
  • Profil OGV® pour un serrage puissant et en douceur des écrous
  • Tête de fourche biseautée à 15°
  • Géométrie optimisée du manche de la tête de fourche améliorant les possibilités d'accès
  • Chromé, satiné
  • Etui de rangement pour la productivité et la sécurité = Vite rangé, vite identifié, toujours avec vous
  • Résistant aux chocs et aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Récipient: CK.467BJP8
  • [kg]: 0,720

Livraison:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Boîte: CK.467BJP8

Conseillers produits et services