Set de chei inelare 440, 12 buc.

Cod articol.: 440.JP12APB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins Set / sortiment
Număr de unelte 12
Număr de piese 12 buc.
Serie 440
Ambalaj Husă
Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet nu
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Set da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 440.JP12APB
EAN / GTIN 3662424082313
Număr producător 440.JP12APB
L-Număr L60130 11636
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cleșă standard pentru toate aplicațiile obișnuite
  • Performanțe mecanice ridicate combinate cu dimensiuni mici pentru respectarea standardelor de aviație
  • Capul inelar bizotat la 15° pentru un acces mai bun pentru înșurubare în serie sau. șuruburi de culoare
  • Profil OGV® pentru o strângere puternică și delicată a piulițelor
  • Capul furcii este bizotat la 15°
  • Geometria optimizată a mânerului cu clește îmbunătățește accesibilitatea
  • Cromat, finisaj satinat
  • Husă de buzunar pentru productivitate și siguranță = Rapid depozitată, rapid recunoscută, mereu cu dvs.
  • Rezistentă la șocuri și substanțe chimice
.

Caracteristică:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Container: CK.467BJP12
  • [kg]: 1.170
.