Sada klíčů 440, 12 ks.

Artiklové číslo: 440.JP12APB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obsah Sada / sortiment
Počet kusů nářadí 12
Počet přepážek 12 ks
Řada 440
Obal Pouzdro
Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ne
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 440.JP12APB
EAN / GTIN 3662424082313
Číslo výrobce 440.JP12APB
L-číslo L60130 11636
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Standardní klíč pro všechny běžné aplikace
  • Vysoký mechanický výkon v kombinaci s malými rozměry pro splnění leteckých norem
  • Kroužková hlava zkosená pod úhlem 15° pro lepší přístup při sériovém šroubování nebo. zapuštěné šrouby
  • OGV® profil pro výkonné, šetrné utahování matic
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Optimalizovaná geometrie kloubové rukojeti zlepšuje přístupnost
  • Chromovaný, saténový povrch
  • Kufřík pro produktivitu a bezpečnost = rychle uložený, rychle rozpoznatelný, vždy s vámi
  • Odolný proti nárazům a chemikáliím
.

Charakteristika:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Kontejner: CK.467BJP12
  • [kg]: 1.170
.