Compact laboratory balance Weighing range 400 g, Readout 0,1 g

Nr art.: 440-43N
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 20 h
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 75 mm
Szerokość całkowita 165 mm
Głębokość całkowita 230 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 130 mm
Głębokość szalki 130 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Maks. zakres ważenia 400 g
Czytelność 0,1 g
Wysokość cyfr 15 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka Zakres ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C
Masa 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440-43N
EAN / GTIN 4045761012998
Numer producenta 440-43N
Numer L L40250 272
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Compact size, practical for small spaces
  • Percentage determination: makes it possible to store a given weight value (100 %) and to determine deviations from this target value
  • Protective working cover included with delivery

Cecha szcz.:

  • Backlit LCD display, digit height 15 mm
  • Dimensions weighing surface W×D 130×130 mm
  • Weighing plate material: stainless steel
  • Overall dimensions (without draught shield) WxDxH 165×230×75 mm
  • Optional battery operation, 9 V block, standard, operating time up to 20 h, AUTO-OFF function to preserve the battery
  • Net weight 1,2 kg
  • Permissible ambient temperature 5 °C/35 °C