Balance de laboratoire compacte Portée 400 g, Lecture 0,1 g

Réf.: 440-43N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Durée de fonctionnement 20 h
Format international pile 9 V (6LR61)
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Hauteur totale 75 mm
Largeur totale 165 mm
Profondeur totale 230 mm
Forme plateau de pesée aspect anguleux
Largeur plateau de pesée 130 mm
Profondeur plateau de pesée 130 mm
Matériau plateau Acier inoxydable
Plage de pesée max. (grammes) 400 g
Lisibilité (grammes) 0,1 g
Hauteur des chiffres 15 mm
Affichage avec rétroéclairage oui
Type de produit balances de précision
Unité plage de pesée Gramm
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. 5 °C
Température de fonctionnement max. 35 °C
Poids 1,2 kg

Identification et classification

Référence article 440-43N
EAN / GTIN 4045761012998
Réf. fabricant 440-43N
Article hors catalogue L40250 272
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Détermination de pourcentage: permet la pesée avec une valeur prédéterminée (100 %) et le relevé des écarts par rapport à cette valeur nominale
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Afficheur lumineux LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée LxP 130×130 mm
  • Matériel plateau: inox antichoc
  • Dimensions totales (sans chambre de protection) LxPxH 165×230×75 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 20 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 1,2 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C