{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Duración de funcionamiento | 20 h | |
| Tamaño constructivo internacional | Bloque de 9 voltios (6LR61) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Altura total | 75 mm | |
| Anchura total | 165 mm | |
| Profundidad total | 230 mm | |
| Forma de la placa de pesaje | forma angular | |
| Ancho de la placa de pesaje | 130 mm | |
| Profundidad de la placa de pesaje | 130 mm | |
| Material placa de pesaje | Acero fino | |
| Rango de pesaje máximo (gramos) | 400 g | |
| Legibilidad (gramos) | 0,1 g | |
| Altura de las cifras | 15 mm | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Tipo de producto | Balanza de precisión | |
| Unidad de rango de pesaje | Gramm | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | 5 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 35 °C | |
| Peso | 1,2 kg |
| Número de artículo | 440-43N | |
| EAN / GTIN | 4045761012998 | |
| Número del fabricante | 440-43N | |
| Número L | L40250 272 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |