KNIPEX 44 11 J0 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach z tworzywa sztucznego, powlekane fosforanowane, czarne 140 mm

Nr art.: 44 11 J0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czarny
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 8 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 13 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44 11 J0
EAN / GTIN 4003773040286
Numer producenta 44 11 J0
Numer L L70010 1729
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

44 11 J0 Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących Mocne, odkuwane. Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyślizgiwaniem się chwytanego przedmiotu. DIN 5256 C; końcówki proste. - Rozmiar pierścienia: Ø 8 – 13mm - Końcówki (średnica): Ø 0,9mm

Cecha szcz.:

  • Size of bore: Ø 8 – 13mm
  • Tips (diameter): Ø 0.9mm
  • black atramentized
  • plastic coated
  • polished