Alicate para arandelas para arandelas interiores en taladros recubiertos de plástico negro atramentado 140 mm

Número de artículo: 44 11 J0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Para diámetro mín., Para anillos de seguridad interiores 8 mm
Para diámetro máx., Para anillos de seguridad interiores 13 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Características Punta intercambiable
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 140 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 44 11 J0
EAN / GTIN 4003773040286
Número del fabricante 44 11 J0
Número L L70010 1729
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • forma fuerte, forjada
  • puntas antideslizantes y estables

Característica:

  • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 8 - 13 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 0,9 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida