Seeger fogó belső gyűrűkhöz furatokba fúrt lyukakhoz, műanyag bevonattal, fekete atramentált 140 mm

Cikkszám: 44 11 J0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 44 11 J0
EAN / GTIN 4003773040286
Gyártó száma 44 11 J0
L-szám L70010 1729
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • erős forma, kovácsolt
  • csúszásmentes, stabil hegyek

Jellemző:

  • Kapacitás furatátmérőhöz: Ø 8 - 13mm
  • Csúcsok (átmérő): Ø 0,9 mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott