{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | nie | |
| Właściwości | odporny na olej | |
| Materiał | Polietylen (PE) | |
| Szerokość łącznie | 635 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Wysokość całkowita | 410 mm | |
| Masa | 2 000 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 43893 | |
| EAN / GTIN | 4003866438938 | |
| Numer producenta | 43893 | |
| Numer L | L90010 1449 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |